text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
6Y636833
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
Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers
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
6Y636833
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Tyrolit
HS- en goederencode
82079091
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y636833
EAN
9003177661563
UBB
500572229408
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
766156