26-delig: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 32 mm.Metrische maten.Gepatenteerd U-vormig schachtontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.In een zwarte kunststof etui.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere toegang dankzij de smalle openingshoek van 15°.Betere grip door de bek op 15° met open uiteinde.Minder slijtage van de bevestiging door het ringuiteinde met Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken