text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 721NF/80 3/4 inch 160-800 Nm Spline


eenvoudig instellenduale stopsignalenwin-schalen N-m/ft-lbanticlockwise aanhalen dankzij verwisselbare vierkante aandrijvingalle gevoelige componenten worden beschermd door de stevige stalen buisbehuizing in het U-vormige aluminium profielkalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Voor het opnieuw afstellen is geen demontage nodig.Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017geleverd in textieltasafwijkingswaarde ± 4%.

Artikelnummer G0601.200.080
Elektronisch Nee
Gewicht 7222
Totale lengte (mm) 1051
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 7222
Totale lengte (mm) 1051
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Kopbreedte (mm) 76
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 50
Met schaal Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 6300
HS- en goederencode
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

eenvoudig instellenduale stopsignalenwin-schalen N-m/ft-lbanticlockwise aanhalen dankzij verwisselbare vierkante aandrijvingalle gevoelige componenten worden beschermd door de stevige stalen buisbehuizing in het U-vormige aluminium profielkalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Voor het opnieuw afstellen is geen demontage nodig.Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017geleverd in textieltasafwijkingswaarde ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50200081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.