text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Cilindrische spiraalboor DIN 338 HSS-E Co5 blank 5 mm


HSS cobalt 5% metaalboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig snelstaal. Door de toevoeging van cobalt behoudt de boor zijn hardheid en snijprestaties bij hoge temperaturen. Hierdoor zijn deze boren geschikt voor het bewerken van moeilijk verspaanbare staalsoorten zoals RVS. Dankzij de volledig geslepen uitvoering biedt de boor een hoge precisie en zeer scherpe snijkanten. De kruisgeslepen boorpunt zorgt voor nauwkeurige zelfcentrering en stabiel, trillingsarm boren. Het gebruik van de boor in combinatie met snijolie (90483.000.407, 90019.000.105) verlengt de levensduur aanzienlijk.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 9.76
HS- en goederencode
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

 

HSS cobalt 5% metaalboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig snelstaal. Door de toevoeging van cobalt behoudt de boor zijn hardheid en snijprestaties bij hoge temperaturen. Hierdoor zijn deze boren geschikt voor het bewerken van moeilijk verspaanbare staalsoorten zoals RVS.

Dankzij de volledig geslepen uitvoering biedt de boor een hoge precisie en zeer scherpe snijkanten.

De kruisgeslepen boorpunt zorgt voor nauwkeurige zelfcentrering en stabiel, trillingsarm boren.

Het gebruik van de boor in combinatie met snijolie (90483.000.407, 90019.000.105) verlengt de levensduur aanzienlijk.

Artikelnummers

Artikelnummer U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.