text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.00mm


Artikelnummer 9L860145
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 9.4
HS- en goederencode
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9L860145
EAN 7320760350829
UBB 500631038030
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0025.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.