text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Haakse schroevendraaiers, gleuf


Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven.Vernikkeld en verchroomd blad.Polypropyleen handgreep.Normen: DIN 5200.Polypropyleen handgreep voor een comfortabelere grip.Antislipfunctie

Artikelnummer
Uitvoering Dubbelhaaks
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1.6
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Dubbelhaaks
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1.6
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode

Omschrijving

Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven.Vernikkeld en verchroomd blad.Polypropyleen handgreep.Normen: DIN 5200.Polypropyleen handgreep voor een comfortabelere grip.Antislipfunctie

Artikelnummers

Artikelnummer L5752.055.125
EAN 7314151060473
UBB 203125076828
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2047-1-5.5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.