text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CUT-ALL Droogzagen 230x3x22,23 PREMIUM alle materialen


Het DC ALL diamantzaagblad is de nieuwe allrounder in het TYROLIT-assortiment. Het robuuste zaagblad is uitermate geschikt voor bijna alle bouwmaterialen, voor elk soort verbouwing in huis en tuin en voor brandweeroperaties. Het universele zaagblad heeft een uitstekende duurzaamheid en een zuivere zaagsnede.Vorteile:Zeer lange levensduur en consistente snijprestaties

Artikelnummer 5O203275
Zaagbladdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 22.23
Snijbreedte (mm) 3
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 740
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 22.23
Snijbreedte (mm) 3
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 740
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Blade

Omschrijving

Het DC ALL diamantzaagblad is de nieuwe allrounder in het TYROLIT-assortiment. Het robuuste zaagblad is uitermate geschikt voor bijna alle bouwmaterialen, voor elk soort verbouwing in huis en tuin en voor brandweeroperaties. Het universele zaagblad heeft een uitstekende duurzaamheid en een zuivere zaagsnede.Vorteile:Zeer lange levensduur en consistente snijprestaties

Artikelnummers

Artikelnummer 5O203275
EAN 9003173096659
UBB 500582507678
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 34503208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.