text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Ganter Kunststof-stelvoet GN 344 d1 80 mm, d2 M 12 mm l1 98 mm l3 24 mm


Artikelnummer 7O490145
Materiaal Metal
Hoogte (mm) 131-131
Merken Ganter
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Metal
Hoogte (mm) 131-131
Merken Ganter
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7O490145
EAN 4045525206076
UBB 500583215842
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 344-80-M12-98-BG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.