text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Pijpbuigtang minibend lengte 270 mm voor buis-d. 6-8-10 mm buigingsradius 180


Artikelnummer 6H927215
Buisdiameter (mm) 10
Lengte (m) 270
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 180
Merken Rothenberger
Gewicht per stuk (g) 465
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 10
Lengte (m) 270
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 180
Merken Rothenberger
Gewicht per stuk (g) 465
HS- en goederencode
Model MINIBEND

Artikelnummers

Artikelnummer 6H927215
EAN 4004625251508
UBB 500582771415
UNSPSC 27112501
Fabrikant artikelnummer 25150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.