text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Insteekringsleutels, rechthoekige aansluiting, metrisch


Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 60 mm-openingen en van 25 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummer 3F657446
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat Overig
Merken Bahco
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 50
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat Overig
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 60 mm-openingen en van 25 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummers

Artikelnummer 3F657446
EAN 7314150367894
UBB 500697036480
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 248-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.