text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekomzetratel 735/10 1/2 inch 9 x 12 mm chroom-legering-staal STAHLWILLE


Artikelnummer G0670.735.100
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 50
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode 8466103800
Type Fine Tooth Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0670.735.100
EAN 4018754034529
UBB 203125070888
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58250010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.