text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 17 mm lengte 38 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 69
HS- en goederencode
Model 52 17
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0366.170.001
EAN 4018754005895
UBB 203122111032
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03030017

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.