text.skipToContent text.skipToNavigation

Gys acculader BATIUM 7-12 6/12 V effectief: 11/aritmetisch: 3-7 A


Artikelnummer 3Q037195
Breedte 340
Hoogte 130
Diepte 210
Max. laadstroom (A) 11
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 6
Nom. uitgangsspanning 2 (V) 12
Geschikt voor startaccu's Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 340
Hoogte 130
Diepte 210
Max. laadstroom (A) 11
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 6
Nom. uitgangsspanning 2 (V) 12
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Krokodillenklem
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 15 - 130
Nom. ingangsspanning 1 (V) 230
Merken Gys
Gewicht per stuk (g) 4620
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q037195
EAN 3154020024496
UBB 500581857991
UNSPSC 26111704
Fabrikant artikelnummer 4000896878
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.