text.skipToContent text.skipToNavigation

VARTA Longlife Power, Alkaline batterij, 9V, E-Block, 6LP3146


Varta High Energy batterijen.

Artikelnummer C7500.004.922
Nom. spanning (V) 9
Breedte 17.5
Uitvoering Alkali-Mangaan
Gewicht 46
Capaciteit (mAh) 580
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 9
Breedte 17.5
Uitvoering Alkali-Mangaan
Gewicht 46
Capaciteit (mAh) 580
IEC-aanduiding 6 LP 3146
Lengte (m) 26.5
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 48.5
Aantal cellen 1
Merken Varta
Gewicht per stuk (g) 49.67
HS- en goederencode
Model LONGLIFE POWER
Type Alkaline Battery

Omschrijving

Varta High Energy batterijen.

Artikelnummers

Artikelnummer C7500.004.922
EAN 4008496559862
UBB 500511734534
UNSPSC 26111702
Fabrikant artikelnummer 4922121411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.