text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Geïsoleerde kabelschoenen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
9Y265321
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Ring kabelschroefverbinding 2,5-6,0mm² geel Ø 8,4mm 100 stuks
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
9Y265321
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
20.9
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y265321
EAN
8712734009786
UBB
500641074561
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
678YLW-100