text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 30 mm lengte 263 mm zwart


Artikelnummer 1F549754
Lengte (m) 263
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 10.8
Kopbreedte groot (mm) 62
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 263
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 10.8
Kopbreedte groot (mm) 62
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 292
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1F549754
EAN 4054773022765
UBB 500581032140
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S4000823307
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.