text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Meerbereiksblindklinknagels
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
Meerbereiksblindklinknagels
34205
34205.032.011
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
Aluminium AlMg 2,5 / Roestvaststaal A2 3,2X11,1MM Platbolkop meerbereiks blindklinknagel, open
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Roestvaststaal
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Roestvaststaal A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.2 mm
Lengte
11.1 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Roestvaststaal A2
Afmetingen
D (mm)
3.2
Boor ø
3.3
L (mm)
11.1
ø dk
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34205.032.011
EAN
8715494189118
UBB
500619840308
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden