text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
4P360481
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Alba Wandslanghouder Status S aansluitschroefdraad 26,44 mm 3/4 inch poedergecoat. St
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
4P360481
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
50
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merken
Alba
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P360481
EAN
7611420110335
UBB
500582171210
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
11033