text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
45191
45191.060.012
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 6X12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
12
Info
h=1±0.2
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
6 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
12
Info
h=1±0.2
Afmetingen
d1
6
d1(min.)
6.2
d2
12
d2(max.)
11.9
D (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
45191.060.012
EAN
8715492836571
UBB
950356144945
UNSPSC
31161818