Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
50334
50334.240.030
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
Afdichtring, gevuld, h=2.5 DIN 7603 C Koper/FESTAPLAN 24X30MM
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
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
30
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=2,5±0.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
24 mm
Materiaalsoort
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
30
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=2,5±0.4
Afmetingen
d1
24
d1(min.)
24.3
d2
30
d2(max.)
29.9
D (mm)
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7604-C
Artikelnummers
Artikelnummer
50334.240.030
EAN
8715492244604
UBB
950356436671
UNSPSC
31161818