text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Asw Verlengstuk voor schroefmachine 520 aandrijfvierkant 1/2 inch lengte 125 mm


Artikelnummer 4Q380964
Lengte (m) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Asw
Gewicht per stuk (g) 274
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Asw
Gewicht per stuk (g) 274
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q380964
EAN 4050623500117
UBB 500582189394
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.