text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 1/2 inch breedte over vlakken 24 mm lengte 45 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Model K 19 24
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6161410

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.