text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
6D471752
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Asw Machinedopsleutelbit 724 1/2 inch T 30 55 mm
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
6D471752
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D471752
EAN
4050623704201
UBB
500582704929
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072404