text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 1 inch breedte over vlakke delen 32 mm lengte 57 mm


Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (m) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (m) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 610
HS- en goederencode 8204200000
Model K 21 32
Type Impact Socket

Omschrijving

Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2335.320.001
EAN 4010886618349
UBB 240122661368
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6183490

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.