text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Abus nummer curt.lck 165 40mm messing


Artikelnummer 9G022556
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6
Slotkastbreedte (mm) 42
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6
Slotkastbreedte (mm) 42
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 17
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Nee
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Type Combination Lock

Artikelnummers

Artikelnummer 9G022556
EAN 4003318203619
UBB 500729811322
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 20361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.