Automotive
Slangklemmen
Heavy duty slangklemmen
43033
43033.051.055
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
ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 430 51-55
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
AISI 430
Info
Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
AISI 430
Info
Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
Afmetingen
A
20
B
22.1
Max. klembereik
51
d
7
S
0.8
Type
51-55
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43033.051.055
EAN
8715494138116
UBB
500571212660
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
05911041053
Download extra informatie