(Aan)laseinden
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
(Aan)laseinden
16221
16221.120.170
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
Aanlaseind met zeskantmoer DIN 525 Staal Blank 4.6 weldable M12X170
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
4.6 weldable
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
170 mm
Klasse
4.6 weldable
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
55
d-D
M12
ds (max.)
12
L (mm)
170
m
10
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
525
Artikelnummers
Artikelnummer
16221.120.170
EAN
8717077313781
UBB
500650992562
UNSPSC
31162400