text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse schroevendraaierset 911LG-HM9D 9-delig kunststof houder SW 1,5-10 mm lang


Met kogelkoppen. Lang. Chroom-vanadiumstaal. Gehard en vernikkeld. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummer 46805AMF
Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Gewicht per stuk (g) 420
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Gewicht per stuk (g) 420
HS- en goederencode 82054000
Model 911LG-HM9D

Omschrijving

Met kogelkoppen. Lang. Chroom-vanadiumstaal. Gehard en vernikkeld. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk. Korte poot afgeschuind

Artikelnummers

Artikelnummer 46805AMF
EAN 4020772046804
UBB 500617747042
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 46805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.