text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 8/55 (8x125) zp boutanker

Artikelnummer 97735FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 125
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1

Specificaties

Diameter M8
Lengte 22 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 125
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 47
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 55
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
ETA-approval Ja
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Afmetingen

d-D M8
do 8
Boor ø 8
hef 47
kN 4.1
L (mm) 22
Min. td 120
Pluglengte 125
s 13
tfix 55

Artikelnummers

Artikelnummer 97735FIS
EAN 4006209977354
UBB 500616935242
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 97735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.