text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren & onderdelen
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Toebehoren & onderdelen
H9901.101.135
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Heuer Parallelbankschroef voorkant bekbreedte 140 mm spanwijdte 200 mm uitwissel
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
H9901.101.135
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
140
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
200
Kettinguitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
140
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
200
Kettinguitvoering
Nee
Parallel-schroefstok
Nee
Bekhoogte (mm)
80
Merken
Heuer
Gewicht per stuk (g)
15000
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
H9901.101.135
EAN
4010898101402
UBB
404113020337
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
101140