text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcn 6 channel nut


De fischer schuifmoer FCN is een eenvoudige hamerkopmoer zonder veer geschikt voor gebruik in FUS montagerail. De FCN is geschikt voor het verbinden van verschillende aanbouwdelen en buisklemmen met de FUS montagerail.

Numero articolo 77405FIS
Thread type Metric
Material Steel
Thread size (metric) 6
Brand Fischer
Weight per piece (g) 26.547
Confezionato per 1

Specifiche

Thread type Metric
Material Steel
Thread size (metric) 6
Brand Fischer
Weight per piece (g) 26.547
Commodity code 7318169290

Descrizione

De fischer schuifmoer FCN is een eenvoudige hamerkopmoer zonder veer geschikt voor gebruik in FUS montagerail. De FCN is geschikt voor het verbinden van verschillende aanbouwdelen en buisklemmen met de FUS montagerail.

Numeri di articolo

Numero articolo 77405FIS
EAN 4006209774052
UBB 500616841762
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  77405
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.