text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

3M vinyl tape 764i zwart 50mm x 33m


Artikelnummer 9C633105
Kleur Zwart
Breedte 50
Dikte (mm) 0.125
Lengte (m) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 75 - 75
Zelflassend/amalgamerend Ja
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 50
Dikte (mm) 0.125
Lengte (m) 33
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 75 - 75
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 7700
HS- en goederencode
Type 7000048917

Artikelnummers

Artikelnummer 9C633105
UBB 500667404783
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 76450B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.