text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ISOLATIEMAT 1MX1M, 1000V 2,8MM


Artikelnummer 9O879688
Kleur Rood
Breedte 1000
Dikte (mm) 3.2
Lengte (m) 1000
Met antisliplaag Ja
Op rol Ja
Voor nom. spanning tot (V) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 1000
Dikte (mm) 3.2
Lengte (m) 1000
Met antisliplaag Ja
Op rol Ja
Voor nom. spanning tot (V) 1000
Voor doorslagvastheid tot (kV) 1
Uitvoering als kuip Nee
Hardheid Shore 60
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4174
HS- en goederencode
Model BC.VSE

Artikelnummers

Artikelnummer 9O879688
EAN 3148510141510
UBB 500639862233
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BC.21VSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.