text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vliesschuurvliesrol CF-RL lengte 10 m breedte 100 mm zeer fijn rood 10 m


Artikelnummer 3H493441
Breedte 100
Type Rol
Lengte (m) 10000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (m) 10000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 2.906
HS- en goederencode
Model SHTS

Artikelnummers

Artikelnummer 3H493441
EAN 3134375325851
UBB 500634222862
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 3760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.