text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellen schuurwiel K60


Artikelnummer S0542.030.060
Diameter
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 83.38
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0542.030.060
EAN 4014855495986
UBB 240216447609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.