text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Klingspor Slijprol KL 361JF 50 mm granulatie 120 voor metaalkorund


Artikelnummer S0102.000.120
Breedte 50
Type Rol
Lengte (m) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (m) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Dense
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1338
HS- en goederencode
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0102.000.120
EAN 4014855014613
UBB 404216202006
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.