text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit grofreinigingsschijf 100x13x12,7 mm GROF PREMIUM universeel


Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. De schijven zijn voorzien van een middengat om op de bijgeleverde spandoorns te worden gemonteerd, afzonderlijk of paarsgewijs op een rechte slijpmachine. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de zwarte standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen. Bij gebruik van de langere spandoorn kunnen ook twee grove reinigingsschijven worden opgespannen - hierdoor ontstaan een groter contactoppervlak en een hogere werksnelheid.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren Vorteile:Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkhedenConstructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijfBeperkte warmteontwikkeling Wir empfehlen:Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakkenVersie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randenVersie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingenOpspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken Gebruik van een regelbare rechte slijper

Artikelnummer 3R052313
Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Type Cleaning Disc

Omschrijving

Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. De schijven zijn voorzien van een middengat om op de bijgeleverde spandoorns te worden gemonteerd, afzonderlijk of paarsgewijs op een rechte slijpmachine. De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de zwarte standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen. Bij gebruik van de langere spandoorn kunnen ook twee grove reinigingsschijven worden opgespannen - hierdoor ontstaan een groter contactoppervlak en een hogere werksnelheid.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren Vorteile:Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkhedenConstructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijfBeperkte warmteontwikkeling Wir empfehlen:Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakkenVersie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randenVersie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingenOpspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken Gebruik van een regelbare rechte slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 3R052313
EAN 9003178980441
UBB 500572188315
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 898044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.