text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Heteluchtpistool GHG 23-66


Artikelnummer 2H725110
Breedte 86
Hoogte 201
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (m) 245
Temperatuur (°C) 650
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Machinegewicht (kg) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 86
Hoogte 201
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (m) 245
Temperatuur (°C) 650
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Machinegewicht (kg) 0.7
Luchtstroomregulering Traploos
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1894
HS- en goederencode
Model GHG 23-66
Type Heat Gun

Artikelnummers

Artikelnummer 2H725110
EAN 3165140889483
UBB 500689210010
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06012A6300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.