text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wegwerp werkkleding
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
Werkkleding
Wegwerp werkkleding
4515WS3M
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
3M Overall 4515|| Food Industry 4515 W-S Wit S
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Type 5/6 overall ontworpen voor kostenefficiënte bescherming tegen schadelijke stoffen, zoals asbestvezels Gemaakt van sterk ademend SMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress Zacht en sterk 50 g/m² SMS voor goede prestaties Capuchon met twee panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen CE Cat III, Type 5/6 gevaarlijke stof en matige vloeistofspetters EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting
Artikelnummers
Artikelnummer
4515WS3M
EAN
4046719400379
UBB
500614560216
UNSPSC
46181503
Fabrikant artikelnummer
4515WS