text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lashelm 577715

Omschrijving

3M™ Speedglas™ lasfilter 9100X (54 x 107mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13 voor de meeste booglastoepassingen Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen Met het juiste type filter, biedt de Adflo motorunit effectieve bescherming tegen zowel deeltjes als gassen - allemaal via een enkel systeem. Gasfilter kan afzonderlijk worden besteld (vervangingsonderdelen & accessoires) Voor bescherming tegen gas neemt u een gasfilter op in uw bestelling (zie gedeelte vervangingsonderdelen). Bij gebruik van een gasfilter zijn een ademslang met geluidsdemper (83 40 08) en een batterij voor intensief gebruik (837631) vereist. Helmschaal voldoet aan norm EN 397 voor industriële veiligheidshelmen Ontworpen om te worden gecombineerd met onze optionele 3M™ PELTOR™ Gehoorkap Montage M-986 Met het juiste type filter biedt de Adflo motorunit effectieve bescherming tegen zowel deeltjes als gassen - allemaal via een enkel systeem

Artikelnummers

Artikelnummer 0G052583
EAN 4046719802579
UBB 500694347641
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 577715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.