text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

3M Cubitron 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos


Artikelnummer 3M610170
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 207.45
HS- en goederencode
Model Cubitron 3; T27

Artikelnummers

Artikelnummer 3M610170
UBB 500728889568
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 98647
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.