Zeskantmoeren
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
Zeskantmoeren
22378
22378.220.001
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
Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Thermisch verzinkt Gr.7 overmaats M22
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
Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
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
M22
Klasse
Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.overmaats
Afmetingen
d-D
M22
F
32
H
22
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Artikelnummers
Artikelnummer
22378.220.001
EAN
8715492922908
UBB
500635542607
UNSPSC
31161727