text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
My Favorites
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
01210
01210.480.140
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
Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M48X140
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M48
Lengte
140 mm
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
M48
k
30
L (mm)
140
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.480.140
EAN
8717077014169
UBB
500644652769