01010
01010.030.006
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M3X6
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
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
6 mm
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
M3
k
2
L (mm)
6
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.030.006
EAN
8717077047594
UBB
500644979493