Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26180
26180.048.022
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
Zeskantplaatbout zonder punt DIN 7976 F Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X22MM
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
22 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
zonder punt
Afmetingen
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
22
P
1.6
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
DIN
7976 F
ISO
≈1479 F
NF
≈E25-662 F
Artikelnummers
Artikelnummer
26180.048.022
EAN
8717077064539
UBB
500645230334
UNSPSC
31161507