Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26080
26080.063.038
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
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X38MM
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
38 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
6.3
k
4.8
L (mm)
38
P
1.8
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Artikelnummers
Artikelnummer
26080.063.038
EAN
8715492652522
UBB
950352347641
UNSPSC
31161507