text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26080
26080.035.006
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
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X6,5MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
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
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
6.5
P
1.3
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26080.035.006
EAN
8717077073111
UBB
500645224725
UNSPSC
31161507