Plaatschroeven
51650
51650.080.060
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
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST8,0X60MM
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
8
k
5.8
L (mm)
60
P
2.1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51650.080.060
EAN
8715494096058
UBB
500571501096
UNSPSC
31161507