Plaatschroeven
51650
51650.039.050
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
Zeskantplaatbout DIN 7976 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X50MM
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
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
50
P
1.3
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51650.039.050
EAN
8715494596565
UBB
500633276422
UNSPSC
31161507