Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
U01000
U01000.150.0700
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 1.1/2-6X7 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/2 Inch
Lengte
7 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
6
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
2.25
H
0.9375
LT(min.): L
6 Inch
3.5
LT(min.): L≤6 Inch
3.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U01000.150.0700
EAN
8717077335943
UBB
500620693449
UNSPSC
31161620